アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
ペン付点描アートウォールボード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
53150099
品番
13754
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥640
販売価格(税別)
¥
582
バスケットに入れる
オリジナルの点描ボードができるセットです。透明板に直接、点描していくので、下絵を書き写す時間が短縮されます。
セット内容
アートウォールボード (Φ2mm 穴2か所 200×150mm)×1、くさり 200mm×1、Sカン Φ1.6mm×2、白上質紙タックシート(B5 182×257mm)×1、油性ミリペン0.4mm 黒×1
寸法(mm)
アートウォールボード:200×150、くさり:200、白上質紙タックシート:B5/182×257
質量(g)
71
穴径(Φmm)
アートウォールボード:2
寸法(Φmm)
Sカン:1.6
穴数
2