アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
デザインギフトバッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
53150126
品番
13758
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥151
販売価格(税別)
¥
137
バスケットに入れる
絵やメッセージをかいてかわいいバッグに!丈夫なコートボール紙 金属の持ち手
セット内容
本体×1
材質
紙、鉄
寸法(mm)
348×123×88、持ち手:60
質量(g)
78
注意
※クレヨンで描くとはじくため、油性ペンを使用してください。