アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
カラフルくつした M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
53150528
品番
14465
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥150
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
すべり止めのついたカラフルなくつした
色
黄
セット内容
本体×2
材質
ポリエステル
質量(g)
20
適合寸法(mm)
足/160〜190