ソフトサテンベスト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53150853 品番 14524
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥381
販売価格(税別)
346

肌ざわりが良く、光沢のあるサテン生地!

サイズC 質量(g)28 着丈(cm)38 胴回り(cm)72 セット内容本体×1 材質ポリエステル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53150607
2023-02-13
用途:
発表会
高橋音楽教室 様 (教育・研究機関)

やはり生地が薄いですが、お値段が安いからですね。でも発表会には皆んなお揃いで着ると目立って良いと思います。

2022-10-06
用途:
娯楽
その他業種

テーマパークに出かけるためのコスプレに使います。
やっと見つけた!と購入します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする