曜日別特売
14525 ソフトサテンベスト アーテック[学校教材・教育玩具] 53150869

14525 ソフトサテンベスト アーテック[学校教材・教育玩具] 53150869
14525 ソフトサテンベスト アーテック[学校教材・教育玩具] 53150869
14525 ソフトサテンベスト アーテック[学校教材・教育玩具] 53150869
14525 ソフトサテンベスト アーテック[学校教材・教育玩具] 53150869
14525 ソフトサテンベスト アーテック[学校教材・教育玩具] 53150869
14525 ソフトサテンベスト アーテック[学校教材・教育玩具] 53150869

ソフトサテンベスト

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズJ
内容量1枚注文コード53150869品番14525
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥430
販売価格(税別)
391

肌ざわりが良く、光沢のあるサテン生地!

サイズJ質量(g)36着丈(cm)45胴回り(cm)84セット内容本体×1材質ポリエステル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53150607
2023-02-13
用途: 発表会
高橋音楽教室教育・研究機関

やはり生地が薄いですが、お値段が安いからですね。でも発表会には皆んなお揃いで着ると目立って良いと思います。

2022-10-06
用途: 娯楽
その他業種

テーマパークに出かけるためのコスプレに使います。
やっと見つけた!と購入します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする