アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 理科/技術/科学工作
アーテック[学校教材・教育玩具]の プログラミング/ロボティクス
ArtecRobo2.0 センサー接続コード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53151745
品番
81701
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥501
販売価格(税別)
¥
455
バスケットに入れる
ArtecRobo2.0専用単品パーツ
セット内容
本体×1
材質
PVC
寸法(mm)
10×300
質量(g)
6
芯数
4
コード長さ(cm)
30