簡単ボタン制御ロボ(基板組立済)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード53151788 品番93999
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,500
販売価格(税別)
2,273

パソコンを使わずに制御できるロボット教材DCモーター、電池ボックス内蔵の型の台座なので組み立て簡単

セット内容メイン基板×1、モータ付ロボット台座×1、ジョイントパーツ×2、タイヤ×2、タイヤ用ゴム×2、ネジ (Φ4×5mm)×4、電子パーツ台紙×1、ボタンスイッチ×4、ON/OFFスイッチ×1、セラミック発振子×1、LED×1、ハンダ×1、コネクター×3、ワークシート×1 材質鉄、ゴム、ABS、PP、PVC 寸法(mm)完成サイズ/約130×80×35 質量(g)184

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53151788
2020-07-24
用途:
小学1・2年生のプログラミングのレッスンに使用
甲南塾 様 (教育・研究機関)

子供たちは構造が見えるので、なんだか難しそうに感じたそうですが
使ってみると簡単で、先生と一緒に進む距離や、曲がる角度を記録していました
使い方や調べ方のテキストがついていたので、授業の進め方がわかりとても助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする