YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の 産業用ロボット
YAMAHA(ヤマハ)の ボールネジアクチュエータ
モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Basicモデル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ストローク(mm)
50
ボールねじリード(mm)
6
注文コード
53151998
品番
LBAS04-6AP-50
参考基準価格(税別)
¥71,300
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ボールねじリード
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
適合モーター
50W
位置決め精度(mm)
±0.01(片振りでの繰り返し時)
減速方法
転造ボールねじΦ10(C7級)
ストローク(mm)
50
最高速度(mm/s)
400
ボールねじリード(mm)
6
最大可搬質量(水平)(kg)
20
最大可搬質量(垂直)(kg)
5
定格推力(N)
141
使用環境温度(℃)
0〜40
使用環境湿度(%)
35〜80(結露なきこと)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850