羽反ロクロ目麺鉢

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様商品サイズ(mm):Φ221×80 重量:364g 容量:1000cc 耐熱温度:200℃(食器洗浄機対応) アズワン品番65-3740-01 注文コード53156567 品番50022410
参考基準価格(税別)¥4,770 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は仕様・アズワン品番15種類から選べます 他の種類を見る

卵の殻を50%以上使用した複合材料「シェルミン」でできたバイオマス食器です。
廃棄される卵の殻を再利用し環境に配慮した商品です。
シェルミンは陶器のような質感とほど良い重さの食器です。
耐熱温度200℃で食器洗浄機に対応してます。

仕様商品サイズ(mm):Φ221×80 重量:364g 容量:1000cc 耐熱温度:200℃(食器洗浄機対応) アズワン品番65-3740-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする