SLPPB70BSB3EH 電源 エントリー R/A プラグ 250A 1KV ケーブル AMPHENOL 1個 SLPPB70BSB3EH 53157468

電源 エントリー R/A プラグ 250A 1KV ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-1644-97 注文コード53157468 品番SLPPB70BSB3EH
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,540 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品はアズワン品番9種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:SurLok Plus EMI シリーズ 種別:プラグ 定格電圧:1kV 定格電流:250A コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:クリンプ アズワン品番65-1644-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする