SLPIRBBPSR0EH 電源 エントリー RCPT 200A 1KV パネル レッド AMPHENOL 1個 SLPIRBBPSR0EH 53157574

電源 エントリー RCPT 200A 1KV パネル レッド

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様製品群:SurLok Plus EMI シリーズ 種別:レセプタクル 定格電圧:1kV 定格電流:200A コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:クイックコネクト アズワン品番65-1644-68 注文コード53157574 品番SLPIRBBPSR0EH
参考基準価格(税別)¥8,690 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は仕様・アズワン品番3種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:SurLok Plus EMI シリーズ 種別:レセプタクル 定格電圧:1kV 定格電流:200A コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:クイックコネクト アズワン品番65-1644-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする