YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の 産業用ロボット
YAMAHA(ヤマハ)の ボールネジアクチュエータ
モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Advancedモデル
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全84種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53162306
品番
LGXS16-10-450
参考基準価格(税別)
¥226,600
販売価格(税込)
¥240,900
販売価格(税別)
¥
219,000
バスケットに入れる
適合モーター
750W
位置決め精度(mm)
±0.005(片振りでの繰り返し時)
減速方法
研削ボールねじΦ20(C5級)
ストローク(mm)
450
最高速度(mm/s)
600
ボールねじリード(mm)
10
最大可搬質量(水平)(kg)
130
最大可搬質量(垂直)(kg)
55
定格推力(N)
1280
使用環境温度(℃)
0〜40
使用環境湿度(%)
35〜80(結露なきこと)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,300
/
税込
¥
9,130
北海道地方
数量1につき
¥
8,300
/
税込
¥
9,130
沖縄地方
数量1につき
¥
8,300
/
税込
¥
9,130
離島
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900