ノボル電機
ノボル電機の ホーン・拡声器
ノボル電機の 拡声器
デジタルアンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53164705
品番
YA-414C DC24V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
消費電流が従来より50%低減!デジタルアンプの長所です。
限られたスペースで取り付け可能!狭い社内、建機での操縦席等でも大丈夫です。
作業効率が向上!シンプルデザイン、シンプル操作で使いやすい。
質量(kg)
0.27
電圧(V)
24
定格出力(W)
10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×35×84
マイクロホン
MC-0127
回路
入力:MIC 600Ω
インピーダンス(Ω)
負荷:4〜16
防水性
屋内仕様
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53164705
YA-414C DC24V
62389681
YA-414C
ノボル製 デジタルアンプ
ノボル電機
1式
¥
14,980
税込
¥
16,478
品番が変更になりました