THECUT
THECUTの スクロールチャック
THECUTの 爪
油圧・エアーチャック用生爪山取無し(北川用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
53166323
品番
HO-12K-90(ボルトピッチ38)
参考基準価格(税別)
¥33,100
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
129
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
90
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
5
寸法G(mm)
38
寸法H(mm)
59
寸法P(mm)
1.5
仕様
【Fig】A
材質
S50C
寸法F
M14