大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
低頭六角穴付きボルト(構造用合金鋼/黒色酸化被膜)半ネジ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(12個)
注文コード
53169394
品番
M5×30
販売価格(税込)
¥526
販売価格(税別)
¥
478
バスケットに入れる
頭部高さが低くなっています。
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
30
ねじピッチ(mm)
0.8
寸法t(mm)
2.7
寸法b(mm)
16
用途
狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別
半ねじ
材質
構造用合金鋼
表面処理
黒色酸化皮膜
頭部形状
低頭
寸法s(mm)
3
寸法d2(mm)
8.5
寸法h(mm)
最大 2.4
寸法k(mm)
3.5
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M5×30
穴の形状
六角穴
強度区分
10.9
ねじ山種類
メートル並目