大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
低頭六角穴付きボルト(構造用合金鋼/黒色酸化被膜)半ネジ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(8個)
注文コード
53169419
品番
M6×40
販売価格(税込)
¥526
販売価格(税別)
¥
478
バスケットに入れる
頭部高さが低くなっています。
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
40
ねじピッチ(mm)
1.0
寸法t(mm)
3
寸法b(mm)
18
用途
狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別
半ねじ
材質
構造用合金鋼
表面処理
黒色酸化皮膜
頭部形状
低頭
寸法s(mm)
4
寸法d2(mm)
10
寸法h(mm)
最大3
寸法k(mm)
4
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M6×40
穴の形状
六角穴
強度区分
10.9
ねじ山種類
メートル並目