ニューラクリーン

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53169918 品番LSC-4C
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

8本のブラシで苗箱を傷めず、押す引くで洗浄できます。みのるオリジナルの『J型ブラシ』で、苗箱のスミまできれいになります。

仕様作業能率:75〜125枚/時 全長(mm)274 質量(kg)8 全幅(mm)430 タンク容量(L)57 全高(mm)535 ブラシ8本 適応マット苗箱、土付成苗なえどこ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53169918
2023-06-20
用途:
苗箱洗浄
農・林・水産業

ずいぶん楽に、作業がはかどるようになりました!お値段も、モノタロウさん価格で助かりました。大切に使いたいと思います。

1人が参考にしています
2023-06-01
用途:
苗箱の洗浄
その他業種

苗箱の洗浄が格段に楽になりました。
知人に勧めたところ欲しいと言われ、昨年に続き購入します。
このご時世だから仕方ないのかもしれないが、値上がりしてしまったのは残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする