※使用例

ca1108red-90-50-1-レッド 防炎遮光カフェカーテン フォレストリンク 53173620 ca1108red-90-50-1-レッド 防炎遮光カフェカーテン フォレストリンク 53173620 ca1108red-90-50-1-レッド 防炎遮光カフェカーテン フォレストリンク 53173620 ca1108red-90-50-1-レッド 防炎遮光カフェカーテン フォレストリンク 53173620 ca1108red-90-50-1-レッド 防炎遮光カフェカーテン フォレストリンク 53173620 ca1108red-90-50-1-レッド 防炎遮光カフェカーテン フォレストリンク 53173620

防炎遮光カフェカーテン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 幅(cm)約90 丈(cm)50 注文コード53173620 品番ca1108red-90-50-1-レッド
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は幅・丈・高さなど320種類から選べます 他の種類を見る

突っ張り棒で簡単に取付けできる防炎加工で遮光1級のカフェカーテン。
リビングやキッチン、トイレなどの窓はもちろん、ラックなど収納の目隠しにも使えます。
幅は生地を伸ばした状態が仕上がサイズ。
高さは生地の総丈になります。

レッド 幅(cm)約90 付属品防炎ラベル付 材質ポリエステル100% 機能遮光1級、ウオッシャブル 丈(cm)50 色調レッド・オレンジ系
注意
※幅は生地を伸ばした状態が仕上がサイズ。高さは生地の総丈になります。
※突っ張り棒は付属しておりません※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする