バッテリーメインスイッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53182160 品番RS-L(表面・埋込両用型)
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

バッテリー主回路のON-OFFスイッチ!
主回路 ON-OFF用 コンパクトサイズのロータリースイッチ
表面取り付け用バックカバーは取り外し可
RS-1・RS-2と機能は同じですが、一部構造が異なり信頼性が高くなっています

付属品取り付け用タッピングボルト 4本 寸法(mm)72×72×86 電圧(V)12・24・48 許容電流(A)最大300/連続200 ボルト(mm)最適ターミナル:10×2本 (M10 R端子)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする