最先端な斬新デザイン!ついに110W登場!
高速艇・オフロードカーなどの衝撃&振動にも耐える、安心の超ロープロファイル高出力横型1列タイプ!
高さ6cm全長80cmと光軸が水平方向に広く、2種類の指向角リフレクターにより作業照明・集魚灯などにも使用可!
横型一列タイプ
高出力110W
低重心タイプ(全長80cm・高さわずか6cm)
本体は高品質アルミダイキャスト製
独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止
ビームパターンは20度と60度のリフレクターによるコンビネーション
2種類の指向角のリフレクターにより作業照明・集魚灯などにも使用可
オスラム製LED5W×30個(消費電力は110W)
防水構造・防蝕塗装
結露防止対策済み
ステンレス金具付き
ノイズ対策品
12/24V共用電源
1年保証
2024年モデル