LED水中灯

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53182284 品番MLA350-24 緑
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

6面型LED水中灯!!
水中集魚灯・誘導灯・水中照明など様々な場面で活躍!
高輝度LED搭載した完全防水型ライト
出力約350Wの強いパワー!!
完全防水仕様・水中使用可能(水槽やイケスなどでも使用可)
電源DC24V専用
ノイズ対策品
本体は樹脂充填されており、水圧の影響を受けない構造
金属部分はオールステンレス製
本体はポリカーボネート管仕様・両サイドは樹脂キャップを採用
ケーブル30m・吊り金具付き(延長不可)

材質ポリカーボネート製+樹脂製 寸法(mm)380×Φ78 質量(g)2150 電圧(V)DC24 消費電力(W)350 ケーブル長(m)30 発光色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする