オーム電機
USBケーブル2A USB-マイクロB
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
53188986
品番
SMT-LB18CM-W
参考基準価格(税別)
¥448
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
USB-マイクロBの接続ケーブル
最大2Aまでの急速充電対応
通信充電両用
用途
USB:Ver2.0準拠、Ver1.1上位互換
転送速度:最大480Mbps(理論値)
対応電流:最大2A
ケーブル長(m)
0.18
コネクタ形状
USBType-A、マイクロB
ケーブル長(cm)
18