OA-MDP25AF OAクリーナー 除菌タイプ 25枚入り オーム電機 53189528 OA-MDP25AF OAクリーナー 除菌タイプ 25枚入り オーム電機 53189528 OA-MDP25AF OAクリーナー 除菌タイプ 25枚入り オーム電機 53189528

OAクリーナー 除菌タイプ 25枚入り

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53189528 品番OA-MDP25AF
参考基準価格(税別)¥378 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

アルコール不使用だから、肌にも機器にもやさしい
除菌、ウェットタイプ
静電気防止効果でホコリがつきにくい
キーボードやマウス、テレビやパソコンの液晶画面にも使えます

質量(g)約82 枚数25枚 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)70×136×32 主成分精製水、界面活性剤、帯電防止剤、抗菌剤、防腐剤 寸法(横×縦)(mm)(約)140×150
注意
※OA専用クリーナーです。ブラウン管ディスプレイやプラズマテレビ、シャープモスアイパネルには使用しないでください。(表面のコーティングを傷つける場合があります。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-26
用途:
事務室PCの清掃
製造業

思ったより小さくて携帯には便利
だけど、通常使う分には容量が多くて大き目のを購入しようと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする