- スモールパーツキャビネット 引出 小×9個タイプ モノタロウ 53189948 - スモールパーツキャビネット 引出 小×9個タイプ モノタロウ 53189948 - スモールパーツキャビネット 引出 小×9個タイプ モノタロウ 53189948 - スモールパーツキャビネット 引出 小×9個タイプ モノタロウ 53189948

スモールパーツキャビネット 引出 小×9個タイプ

(15件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53189948 品番 -
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

便利なパーツキャビネットにレパートリーが増えました!
深めで高さのある小物を収納しやすい、小深サイズの引き出し10個がついた、軽くて収納力抜群な樹脂製小物キャビネットです。
小型工具・ネジ類・事務用品・釣用品などの収納にとても便利!
引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくい!

間口(mm)234 奥行(mm)154 高さ(mm)148 質量(kg)約0.67 色(本体)ホワイト 材質(本体)ポリスチレン 引出し数小×9個 付属品仕切板:小×9枚 用途小物、パーツ等の収納 ホワイト 仕切板9 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)234×154×148 有効内寸法・間口(mm)小:63 有効内寸法・奥行(mm)134 有効内寸法・高さ(mm)38
注意
※用途以外に使用しないでください。
※落下等の強い衝撃が加わると本体・引出が破損する恐れがありますので取り扱いにご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-25
用途:
電子部品の整理整頓
製造業

手持ちの部品が手元に溜まってきたので、既存の部品BOXだけでは不足してきました。そこで本製品を購入。コンパクトタイプで場所も取らず、スマートに整理出来、満足です。

対象商品:
53189948
2026-02-07
用途:
アクセサリーの整理
PinkRosalina 様 (卸売・小売業)

大きめのアクセサリー等を小分けして整理出来るのでとても気に入っています

対象商品:
26317428
2024-02-14
用途:
電子部品の収納
EzITコンサルティング 様 (サービス業)

電子基板の作成で部品を収納しておくのに使用しています。使用頻度の高い部品を机上に置けるので、作業が速くなりました。机の上も整理できて便利です。

対象商品:
26317428
2022-12-02
用途:
中古販売自動車の分類分類
株式会社 リストレ―ション 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

鍵の保管に大変便利です、どこにしまい忘れたか等の防止に役立ちます。

1人が参考にしています
対象商品:
26317428
2023-02-08
用途:
ネジ、ビス保管用
只野建具店 様 (建設業・工事業)

安価なのですが、ネジやビスの保管用に最適なサイズだと思います。

対象商品:
26317428
2022-02-16
用途:
部屋の部品整理
製造業

自宅の工具棚の部品整理にこのタイプの大きいやつは使っていたが、9マスタイプは中々みつけられず、やっとこモノタロウでこれだ!ってものを見つけたので購入しました!
サイズも計算通り、大変満足です

対象商品:
26317428
2020-10-07
用途:
作業のパーツをわける
卸売・小売業

小物を分ける仕切りが各ボックスにあると使いやすいと思います

1人が参考にしています
対象商品:
26317428
2020-07-10
用途:
デスク上の小物入れに
サービス業

キャビネットの奥行き(内寸)がボールペン等が入る寸法あると良いなと思いました。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする