UST-AU G3/8-75X0.4MPA USTオールステンレス製圧力計 第一計器 53190429

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

USTオールステンレス製圧力計

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)0.4
0.4
6
7
-0.1/0.1
10
16
20
25
30
35
0.25
0.2
0.3
0.5
0.6
0.7
1
2
3
1.6
2.5
3.5
0.16
0.1
-0.1
0.05
0.06
4
5
-0.1/1.6
-0.1/2.5
-0.1/1
-0.1/2
-0.1/0.2
-0.1/0.3
-0.1/0.4
-0.1/0.5
-0.1/0.6
-0.1/0.25
40
100
60
70
50
接続ねじG3/8B
ケース形状縁なし形
大きさ(Φ)75mm
内容量1個注文コード53190429品番UST-AU G3/8-75X0.4MPA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です

型式USTケース形状縁なし形タイプ縁なしのスタンダードタイプ大きさ(Φ)75mm種類圧力計寸法L(mm)14寸法H(mm)115寸法a(mm)18精度±1.6% F.S使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)78寸法(Φmm)75接続ねじG3/8B寸法D1(Φmm)-材質(ケース)SUS304 電解研磨寸法b(mm)42精度(%)±1.6F.S.寸法D3(Φmm)-保護等級IP30相当寸法d2(Φmm)-寸法h(mm)76主な用途耐食寸法c(mm)-材質(ブルドン管)SUS316寸法f(mm)18寸法n(mm)-寸法D4(Φmm)-寸法d3/8材質(接液部)SUS316材質(接続部)SUS316接続形状U圧力レンジ(MPa)0.4圧力スパン0.4(MPA)
注意
※画像は代表画像になりますので、仕様詳細については仕様欄ご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする