※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
寸法(Φmm)75
接続ねじG3/8
種類連成計
注文コード53208647
品番UST-AU G3/8-75X2.5/-0.1MPA(メーカー実施校正関連書類一式付)
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
この商品は寸法・接続ねじ・種類など1450種類から選べます
他の種類を見る
本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です