591207 水中花スイッチエクステンション 1ヶ入 JET INOUE(ジェットイノウエ) 53222017

591207 水中花スイッチエクステンション 1ヶ入 JET INOUE(ジェットイノウエ) 53222017
591207 水中花スイッチエクステンション 1ヶ入 JET INOUE(ジェットイノウエ) 53222017
591207 水中花スイッチエクステンション 1ヶ入 JET INOUE(ジェットイノウエ) 53222017
591207 水中花スイッチエクステンション 1ヶ入 JET INOUE(ジェットイノウエ) 53222017
591207 水中花スイッチエクステンション 1ヶ入 JET INOUE(ジェットイノウエ) 53222017
591207 水中花スイッチエクステンション 1ヶ入 JET INOUE(ジェットイノウエ) 53222017

水中花スイッチエクステンション 1ヶ入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード53222017品番591207
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

手元をオシャレに彩る!
スイッチにアクセントをプラス!!
直径6mm以下のトグルスイッチに対応!

用途内装/電装/アクセサリー付属品6角レンチ材質樹脂ブルー穴径(Φmm)約6高さH×直径(mm×Φmm)約60×14穴深さ(mm)約19.5
注意
※毎走行前にネジ等に緩みがないか必ず点検の上ご使用ください
※使用中に以上を感じた場合は直ちに使用を中止し、取り外してください
※自動車関連法に抵触しないようご注意下さい
※本製品の改造等は故障や事故が発生する可能性があり、危険ですので絶対におやめ下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

DC24V対応照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする