Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 洗濯機/洗濯乾燥機
Panasonic(パナソニック)の 二層式洗濯機
2槽式洗濯機 5kg
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53224099
品番
NA-W50B1-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
シンプル操作&大型ダイヤルで使いやすさ向上。5kgタイプ2槽式洗濯機。
シンプル操作&大型ダイヤルで使いやすさ向上。清潔感のあるデザイン。
用途
2槽式洗濯機として。脱水機/二層式洗濯機/洗濯脱水機/シンプル/白/家電/二槽洗濯機/時短/節水/エコ
質量(kg)
25
色
ホワイト
種類
2槽式洗濯機
消費電力(W)(50/60Hz)
(洗濯側) 245/305、(脱水側) 100/120
騒音値(dB)
(洗濯側) 44、(脱水側) 47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
83×48.2×93.8(吸・排水ホース含む)
洗濯/脱水容量(kg)
5
水量(L)
定格:(高)46、(中)39、(低)35、(少量)23
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません