用途ペットの移動やクレートとして。ペットキャリー/ペット用キャリー/キャリーケース/ゲージ/ケージ/キャリーバッグ/キャリーハウス/ペット/小型犬/子犬/犬/イヌ/ドッグ/猫/ネコ/キャット/小動物/トラベルキャリー/おでかけ/散歩/ドライブ/旅行/ハウス/クレート/通院/防災/軽い/軽量/丈夫
材質ポリプロピレン、スチール
質量(kg)約1.85
サイズM
タイプノーマル
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×57×38
適応体重(kg)10
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×52×36.5