ファンタジーキャリー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM 注文コード53224187 品番FC-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

小型犬、猫、小動物の移動に便利なハードキャリー。軽くて丈夫なポリプロピレン製ボディ。扉は中の様子が確認できる格子状。通気性が優れているので熱がこもりにくい設計。
車載時はシートベルトを通して固定可能。扉は左開き、右開きとお好みで取り付け可能。お手入れ簡単で衛生的。

用途ペットの移動やクレートとして。ペットキャリー/ペット用キャリー/キャリーケース/ゲージ/ケージ/キャリーバッグ/キャリーハウス/ペット/小型犬/子犬/犬/イヌ/ドッグ/猫/ネコ/キャット/小動物/トラベルキャリー/おでかけ/散歩/ドライブ/旅行/ハウス/クレート/通院/防災/軽い/軽量/丈夫 材質ポリプロピレン、スチール 質量(kg)約1.85 サイズM タイプオープン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×57×38 適応体重(kg)10 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×52×36.5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする