SR-STW034-WH 組立式クローゼット 12個セット 組替自由 大容量 組立簡単 多用途収納ボックス SunRuck 53224449

SR-STW034-WH 組立式クローゼット 12個セット 組替自由 大容量 組立簡単 多用途収納ボックス SunRuck 53224449
SR-STW034-WH 組立式クローゼット 12個セット 組替自由 大容量 組立簡単 多用途収納ボックス SunRuck 53224449
SR-STW034-WH 組立式クローゼット 12個セット 組替自由 大容量 組立簡単 多用途収納ボックス SunRuck 53224449
SR-STW034-WH 組立式クローゼット 12個セット 組替自由 大容量 組立簡単 多用途収納ボックス SunRuck 53224449
SR-STW034-WH 組立式クローゼット 12個セット 組替自由 大容量 組立簡単 多用途収納ボックス SunRuck 53224449
SR-STW034-WH 組立式クローゼット 12個セット 組替自由 大容量 組立簡単 多用途収納ボックス SunRuck 53224449
SR-STW034-WH 組立式クローゼット 12個セット 組替自由 大容量 組立簡単 多用途収納ボックス SunRuck 53224449
SR-STW034-WH 組立式クローゼット 12個セット 組替自由 大容量 組立簡単 多用途収納ボックス SunRuck 53224449

組立式クローゼット 12個セット 組替自由 大容量 組立簡単 多用途収納ボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード53224449品番SR-STW034-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,980
販売価格(税別)
9,073

スペースやインテリアに合わせて自由にレイアウトできるパネル式でレイアウトもスマートに。1セットで12ボックス組み立て可能なので、1人分の衣類がまとめて収納できます。
シンプルなデザインなので、衣類収納以外にも、台所であふれがちな調味料や食材、散らかりがちなおもちゃなどの収納にも使えます。
重量は1ボックスあたり約1kgと軽量なので、模様替えやお引越しの際の移動や解体もラクラク行えます。
オプションパーツを取り付けることで、衣類収納の幅が広がったり、扉同市を連結させて扉の開閉を楽に行えるなど、収納力と使いやすさがアップします

用途
・一人暮らしや単身赴任、引っ越しの際の衣類収納などに。
セット内容長方形プレート×27、扉×12、背面プレート×12、接続パーツ×42、扉連結パーツ×6、扉用取っ手×12、ハンガーバー×2質量(kg)11.3ホワイト幅(cm)111耐荷重(kg)1ボックス/5高さ(cm)147奥行き(cm)47
注意
※・商品の詳細はご注文前にメーカーサイトもしくはカタログ等で御確認ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする