HAC3843 ファブリックキューブ 2色セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード53226427 品番HACK3843
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

シンプルなデザインで色々なお部屋で大活躍できる収納付きスツールです。おしゃれなキューブ型で、簡易のイスとしても使用することができます。収納物を種類や用途別に分類して収納することができます。これにより収納物を探しやすくなり、出し入れもスムーズになります。なにより、収納ボックスはホコリや汚れから収納物を守るために使用されます。フタ付きの収納ボックスなので、なおのこと確実に収納物をホコリや汚れからしっかりと守ることができます。組み立てると、幅は30cm、奥行は30cm、高さは32cmになります。重量は1kgで持ち運びも比較的に楽です。アンティークベージュとアンティークブルーの2カラーセットとなっています。

用途収納に。簡易なイスとしての使用に。 アンティークブルー、アンティークベージュ 耐荷重(kg)座面:約60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×320
注意
※収納ボックスに入れる中身は、収納ボックスのサイズに合わせて、はみ出さないようにしましょう。中身がはみ出していると、収納ボックスが倒れたり、中身が散らかったりする可能性があります。収納ボックスに入れるものは、重すぎないようにしましょう。重すぎると、収納ボックスが倒れたりする可能性があります。座面耐荷重は約60kgとなっています。それ以上のものを上に置かないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする