回転高座椅子 グレイ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53226619 品番SS-270JV-GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

曲線美の木肘が付いている回転高座椅子です。背もたれは手元レバーで無段階でリクライニングできます。ヘッドも14段階ギア式で、体勢に合わせて頭をしっかり支えます。クッション材にポケットコイルを使用しており、臀部にかかった耐圧をやさしく包み込みます。座面はガス圧昇降式で、ワンタッチで43cmから49cmの間で調整できます。生地も背面まで表地と同じ仕様です。

グレイ 用途ゆったりとくつろぎたいときに。テレビを見るときに。読書の際に。昼寝に。ゲームやパソコンを長時間プレイする際に。立ち座りが困難な方の座りや立ち上がりの補助に。 仕様頭部ギア:14段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×650×1080 個装座面部ポケットコイル数:4×4の16個 昇降方式座面:レバー式ガス圧 昇降幅(mm)座面:430〜490 リクライニングレバー式無段階
注意
※直射日光の当たる場所や、ストーブや火気の近くでご使用にならないでください。火災の原因になる恐れがあります。上で飛び跳ねたり、飛び乗ったりしないでください。転倒してケガをする恐れがあります。本来の用途以外でのご使用はおやめください。畳、フローリングでご使用される際は、カーペット等を敷き、ご使用ください。床を傷つける恐れがあります。床が平らな場所でご使用ください。開梱後匂いが気になる場合は、数日間風通しの良いところで陰干ししてください。各部ファスナーは製造工程上必要なものです。むやみに開閉しないでください。ファスナーの破損原因となります。天災等の不可抗力やお客様の取り扱い上の不注意、不当な修理、改造による故障、破損は保証致しかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする