曜日別特売
YF-SU50(W) スリム冷凍庫 YAMAZEN(山善) 53228195

YF-SU50(W) スリム冷凍庫 YAMAZEN(山善) 53228195
YF-SU50(W) スリム冷凍庫 YAMAZEN(山善) 53228195
YF-SU50(W) スリム冷凍庫 YAMAZEN(山善) 53228195
YF-SU50(W) スリム冷凍庫 YAMAZEN(山善) 53228195
YF-SU50(W) スリム冷凍庫 YAMAZEN(山善) 53228195
YF-SU50(W) スリム冷凍庫 YAMAZEN(山善) 53228195
YF-SU50(W) スリム冷凍庫 YAMAZEN(山善) 53228195
YF-SU50(W) スリム冷凍庫 YAMAZEN(山善) 53228195
YF-SU50(W) スリム冷凍庫 YAMAZEN(山善) 53228195
YF-SU50(W) スリム冷凍庫 YAMAZEN(山善) 53228195
YF-SU50(W) スリム冷凍庫 YAMAZEN(山善) 53228195
YF-SU50(W) スリム冷凍庫 YAMAZEN(山善) 53228195
YF-SU50(W) スリム冷凍庫 YAMAZEN(山善) 53228195
YF-SU50(W) スリム冷凍庫 YAMAZEN(山善) 53228195
YF-SU50(W) スリム冷凍庫 YAMAZEN(山善) 53228195
YF-SU50(W) スリム冷凍庫 YAMAZEN(山善) 53228195
YF-SU50(W) スリム冷凍庫 YAMAZEN(山善) 53228195
YF-SU50(W) スリム冷凍庫 YAMAZEN(山善) 53228195
YF-SU50(W) スリム冷凍庫 YAMAZEN(山善) 53228195
YF-SU50(W) スリム冷凍庫 YAMAZEN(山善) 53228195

スリム冷凍庫

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
容量(L)50
ホワイト
内容量1台注文コード53228195品番YF-SU50(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

キャスター付きで移動も楽々。
引き出しタイプ。
R600ノンフロン設計。
幅33.5cmとスリムなので置き場所を選ばない。
冷凍室のスペースのお悩みを解決。

用途サイド冷凍庫、サブ冷凍庫として。スリム。冷凍食品。まとめ買い。コンパクト。質量(kg)24ホワイト容量(L)50運転音(dB)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×58×92温度調節7段階年間消費電力量(kWh/年)134省エネ基準達成率(%)100扉形式右開き引出し3段
取扱説明書:(32.57MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする