XB-B06R 軽量充電式バイクライト GENTOS 53245658 XB-B06R 軽量充電式バイクライト GENTOS 53245658 XB-B06R 軽量充電式バイクライト GENTOS 53245658

軽量充電式バイクライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53245658 品番XB-B06R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コンパクト&軽量ボディ。
引っ張るだけで簡単に取り付けられる一体型ラバーバンド採用。
USB充電式。
サイドエミッター:両サイドにもバイクの存在をアピール。
バッテリーインジケーター:ライト点灯時に電池残量の目安をお知らせ。
チャージングインジケーター:充電中の充電状態をお知らせ。

使用電池リチウムポリマー充電池:3.7V/500mAh内蔵 明るさ(Lm)約210(3000カンデラ/Highモード時)、20(470カンデラ/Ecoモード時) 点灯時間(時間)約2.5(Highモード)、10(Ecoモード)、16(点滅) 付属品Micro USBケーブル(22cm) 本体質量(g)約51(電池含む) 保護等級防滴仕様(IPX4準拠) 光源高輝度チップタイプ白色LED×1個 充放電回数約300回 充電時間(時間)約2 照射距離(m)約109(最大時) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×37×54 適合ハンドル径(Φmm)22〜31

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:143

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする