曜日別特売
FL-02-AE002 エアーエレメント シバタ(フォークリフト) 53245816

エアーエレメント

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個純正品番17741-23600-71相当品注文コード53245816品番FL-02-AE002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
内径(Φmm)0/80本体高さ(mm)273外径(mm)135純正品番17741-23600-71相当品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-13
用途: FLの自社メンテナンス
製造業

フォークリフト、整備を全部外注に出してたのを、
一部簡単な作業は自社でやることに変えました。
微々たるものですが、社外品の物があって節約できてます。

2025-02-06
用途: FLの自社メンテナンス
製造業

純正品を代理店から買ってたが、経費削減のため社外品に変更。
交換しても違和感はありません。

対象商品 : 53245807
2022-05-18
用途: フォークリフトの交換用
株式会社松山卸売・小売業

純正の物とほぼ同形式で、綺麗に取り付け出来た。
その上価格も安く助かりました。

対象商品 : 53245816
2021-10-30
用途: フォークリフトに使用
農・林・水産業

フォークリフトのエレメント交換に探しました。コスパ十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする