マイティポンプ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53246333 品番PSP-100S
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

小さいけれどパワフル

電源(V)単相・交流100 使用流体清水 最大吐出量(L/min)64/73(50Hz/60Hz) 最大揚程(m)5.2/7.1(50Hz/60Hz) 用途農園・園芸・家庭菜園・庭木への散水・排水に 質量(kg)4 定格出力(W)120 電源コード(m)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.9×13.8×26.3 運転水位(mm)100 定格消費電力(W)(50/60Hz)135/205 運転可能最低水位(mm)2 水温(℃)5〜40 定格電流(A)(50/60Hz)1.4/2.2 水深(m)3.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53246333
2023-10-16
用途:
風呂の残り湯を園芸に使うのに使用
葛城エンジニアリング 様 (サービス業)

風呂の残り湯を家の外に置いたポリタンに入れるのに使っています。
一日、120L〜140Lほど抜いて園芸に使っているのですが、18Lのポリタンなら15秒〜20秒もあればいっぱいになります。
今まで普通のお風呂用ポンプを使っていたけど、このポンプを使ったら二度と使いたくなくなりますね。
この価格でこの性能、かなりコスパがいい製品だと思います。
お勧めです。

3人が参考にしています
対象商品:
53246333
2023-08-02
用途:
畑の散水用に
個人のお客様

庭の散水程度ならOKですが、少し広い畑ならだめです。水の出口直径が5〜6センチは話になりません。直径出口が3センチほどなら、まあまあです。よく確認して買うべきでした。予備として使用します。

2人が参考にしています
対象商品:
53246333
2023-03-13
用途:
風呂から庭への水やり
岡山スイキュウ株式会社 様 (運輸・通信業)

20mのホースを繋げて使用しましたが、とても強力で想像以上に使えています。コスパもいいし、文句の付けようがありません。非常に満足しています。

5人が参考にしています
対象商品:
53246333
2023-06-06
用途:
培養菌散布専用です。
武尊建設株式会社 様

底面2mm迄吸い上げられ吸引力も何ら問題ありません。

2人が参考にしています
対象商品:
53246333
2022-09-14
用途:
庭の池の水換えに使用。
原田整体鍼灸院 様 (サービス業)

そんなに重くも無く、安定感もあり、汲み上げ力強く、そのままホ―スで庭の植物に水やりが出来て一石二鳥で、助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
53246333
2022-04-04
用途:
風呂水の再利用
不動産業

とても重いが、しっかり沈み、あっという間に配水が終わる。さすが業務用?。
パワーそのままでもう少し小型だと助かるが…。
性能に文句ナシで評価は満点です。

対象商品:
53246333
2021-06-17
用途:
注水作業時
卸売・小売業

価格のわりに、パンプからの注水がとても強いことや、最低水位がどのパンプよりも低く商品説明通りで大満足でした。

対象商品:
53246333
2020-08-07
用途:
ビニールプールの排水用
共立電気計装株式会社 様 (建設業・工事業)

2mmまで吸い込み出来とのことで購入しました。
大変調子よく使用できていますが、ビニールプールの
底が吸い付くときがあります。これは製品の性能とは
関係なく使用する側の問題ですが、良くぎりぎりまで
吸ってくれます。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家庭用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする