マイティポンプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53246349 品番PSP-130S
参考基準価格(税別)¥18,750 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

小さいけれどパワフル

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.8×15.8×27.3 電源(V)単相・交流100 最大吐出量(L/min)95/105(50Hz/60Hz) 最大揚程(m)7.0/9.7(50Hz/60Hz) 使用流体汚水 用途土木・建築現場・農業・ため池などの排水に 質量(kg)5.4 定格出力(W)180 電源コード(m)5 運転水位(mm)100 定格消費電力(W)(50/60Hz)200/300 運転可能最低水位(mm)15 水温(℃)5〜40 定格電流(A)(50/60Hz)2.1/3.2 水深(m)4.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-04
用途:
水汲みにきまってる

先のレビューを見てどうかなとおもったところだが、同じようにかなり吸い上げの弱いのが気になる。毎分何リットルとかの能書き表示はあてになるかな?
これで畑に散水しようと思ったら、散水ノズルをシャワーにして1メートルぐらいしか飛ばない。手じょうろと変わらない。優しい水やりの場面なら使えるが、里芋などめんどくさいから大きなひしゃくでぶっかけたほうが早い。砂を吸ってくれるのが魅力で買ったが、あまり役にたたない。安い普通の家庭用ポンプ。期待しちゃだめです。

1人が参考にしています
対象商品:
53246349
2023-05-26
用途:
トラクターの洗車
サービス業

トラクターの泥落とし用に川から水を取って使っています、以前使っていたのが毎分130L(他社製品)で、このタイプが105Lなので威力は落ちますが作業的には問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
53246349
2024-06-24
用途:
畑の散水
株式会社西日本技研 様 (建設業・工事業)

思っていたほど水量と楊力が無く思えた・小型なわりに力強いと思っていたがっかり

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家庭用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする