グリーン購入法適合高さ(mm)1790間口(mm)900奥行(mm)380段数3列8段色ナチュラルグレー人数24人用鍵南京錠仕様下置専用質量(kg)69.6材質(本体)鋼板材質(棚板)鋼板材質(扉)鋼板内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1扉)260×359×193材質(塗装)焼付塗装外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×380×17901マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)260×359×193適合金具左右:(横連結金具セット(ボルト・ナット各4個入))LKV-1、背合わせ:(背面連結)PE-J9、壁固定:(転倒防止)PE-L4N、床固定:PE-L55