LKロッカー ホワイトタイプ(配送・組立サービス付き)

(2件のレビュー)
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 人数多人数用 多人数用カギ無 注文コード53250445 品番LK-10SAW
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は人数・鍵・段数など12種類から選べます 他の種類を見る

コートや鞄、個人の持ち物などのオフィスの整理・収納に便利です。

付属品上棚板、下棚板、ハンガーパイプ、鏡、タオル掛け、傘立て(大)、滴受け(大) 質量(kg)50.5 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×480×1640 多人数用カギ無 仕様棚板・ハンガーパイプ・鏡・タオル掛け・傘立て・滴受け、背面化粧 材質スチール(焼付塗装) 幅(mm)880 ホワイト 高さ(mm)1790 材質(本体)鋼板 区分本体 奥行(mm)515 シリーズLKロッカー 列数1 人数多人数用 材質(棚板)鋼板 保証期間外装・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、(※)構造体3年 生産国日本 材質(扉)鋼板 ベース取付不可 色(本体)ホワイト 材質(塗装)焼付塗装 棚段数(段)1 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×515×1790 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)830×480×1640 適合金具左右:(横連結金具セット(ボルト・ナット各4個入))LKV-1、(連結穴用キャップ(穴埋めキャップ4個入り))LKC-1 背合わせ:(背面連結)PE-J9 壁固定:(転倒防止)PE-L4N 床固定:PE-L2 サービス分類組立・設置・取付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60660233
2021-07-14
用途:
収納ロッカー
医療・福祉・介護関連業

ホワイトのロッカーが欲しく購入しました。とてもきれいで、組み立て・設置までスムーズにしていただきました。

対象商品:
60660258
2019-05-04
用途:
従業員が着替え時に使用。
有限会社 森本美建 様

コクヨなので、製品完成度も良く、安心して使用中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする