ユニット
ユニットの コーナーガード・クッション
ユニットの H鋼型・はさみ型
ガードレールクッション
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
53253026
品番
304-43
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ガードレール袖ビーム部の注意喚起に、安全養生として最適です
クッション部の厚みは15mm厚です
厚さ(mm)
15
材質
PVC、PE発泡体
色
黄黒
用途
公道のガードレールへの設置は行わないで下さい
幅(mm)
300
長さ(m)
0.3