ユニット
ユニットの 立看板/工事看板
ユニットの 立て看板
メッシュ式工事用鉄枠看板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
表示内容
工事用車両出入口
注文コード
53253945
品番
396-75
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
道路工事で使用するメッシュ看板です
表示部外周は再帰性反射材、表示部はメッシュ生地を使用しています
軽量で風抜けが良い立看板です
表示内容
工事用車両出入口
取付け方法
据置型
材質
本体枠:鉄、本体表示板:鉄、表示面:ポリエステル(反射材、メッシュ)
用途
道路工事を行う際の設置に最適です
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
自立時:約555×930×1430
表示寸法(mm)
1400×550
商品説明動画
メッシュ式工事用鉄枠看板
参考になった