ユニット
ユニットの 立看板/工事看板
ユニットの 立て看板
スリム看板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
取付け方法
板のみ取付加工無し
注文コード
53254453
品番
396-211
参考基準価格(税別)
¥8,030
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
取付け方法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
道路工事で使用するスリムタイプの高輝度反射看板です
視認性が優れた蛍光タイプです
表示内容
m先工事中 ROAD WORK AHEAD
取付け方法
板のみ取付加工無し
材質
本体表示板:鉄、表示面:高輝度蛍光再帰性反射シート
用途
道路工事を行う際の設置に最適です
縦(mm)
1400
横(mm)
275
注意
※看板枠は付属していません