ユニット
ユニットの 立看板/工事看板
ユニットの 立て看板
反射鉄枠看板
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53254715
品番
396-62
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
道路工事で使用する反射看板です。日・英・中・韓の4カ国語で記載されています。
表示内容
工事中(四ヵ国語)
取付け方法
据置型
材質
本体表示板:鉄、表示面:再帰性反射シート
用途
道路工事を行う際の設置に最適です。
縦(mm)
1550
横(mm)
555