ユニット
ユニットの 収納家具
ユニットの 本棚・ラック
スリムクリーンスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53254898
品番
877-33A
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ほうき4本、チリトリ2個を収納可能、ほうきは長さ1500mmまで収納可能です。場所を取らないコンパクト設計です。ベース部の奥行きと幅が400mm角で、ロッカーのすき間などちょっとしたすき間に最適です。
用途
工事現場や事務所等での清掃用具置場への設置に最適です。
材質
鉄(白塗装仕上げ)
幅(mm)
400
色
白
高さ(mm)
1700
奥行(mm)
400
フック
8個
アズワン品番
64-6236-45