EL-100-1F 防水ハンドル シブタニ 53255799 EL-100-1F 防水ハンドル シブタニ 53255799 EL-100-1F 防水ハンドル シブタニ 53255799 EL-100-1F 防水ハンドル シブタニ 53255799

防水ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)26 注文コード53255799 品番EL-100-1F
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は寸法Bなど6種類から選べます 他の種類を見る

握りやすく、操作性が良いです。パッキンにより優れた防水性能があります。(IPX5)左右兼用型です。性能 押引強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。

寸法A(mm)105 寸法B(mm)26 寸法C(mm)6.5 寸法D(mm)8 寸法E(mm)30 寸法F(mm)39.5 寸法G(mm)5.5 寸法H(mm)12 寸法I(mm)14 寸法J(mm)4.5 寸法K(mm)21.5 寸法L(mm)32 寸法M(mm)45 寸法N(mm)7 寸法P(mm)1.0(1個) 2.0(1個) 材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキ 用途分電盤・配電盤、キュービクルなど 付属品M6×16六角アプセットボルト(+)Fe:1本(平座金+バネ座金組込)、キー(S200)2本(キー付タイプのみ)、大ナット ねじ径M22 製品質量(g)280 適合扉高さ(mm)1000 最大適合板厚(mm)5.5 キーS200 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX5 適合扉幅(mm)500
注意
※EL-100-3Fのみ、(社)日本電気協会キュービクル式非常電源専用受電設備基準適合品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする