寸法A(mm)153.5
寸法B(mm)34.5
寸法C(mm)10
寸法D(mm)10
寸法E(mm)34.5
寸法F(mm)50.5
寸法G(mm)6.5
寸法H(mm)23.5
寸法I(mm)22
寸法J(mm)8
寸法K(mm)30
寸法L(mm)40
寸法M(mm)60
寸法N(mm)8
寸法P(mm)2.0(1個) 3.0(1個)
材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキ
用途分電盤・配電盤、キュービクルなど
付属品M6×16六角アプセットボルト(+)Fe:1本(平座金+バネ座金組込)、キー(S200)2本(キー付タイプのみ)、大ナット
ねじ径M22
製品質量(g)510
適合扉高さ(mm)1800
最大適合板厚(mm)5.5
キーS200
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX5
適合扉幅(mm)700