EL-105S-1 密閉用ハンドル(ステンレスタイプ) シブタニ 53256264 EL-105S-1 密閉用ハンドル(ステンレスタイプ) シブタニ 53256264 EL-105S-1 密閉用ハンドル(ステンレスタイプ) シブタニ 53256264

密閉用ハンドル(ステンレスタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53256264 品番EL-105S-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製で耐食性に優れています。強力密閉が可能です。受けのかかり代の調整が可能です。ハンドル・カム位置を上下左右方向に組み換え可能です。左右兼用型です。(カムの組替えで勝手変更)性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。

寸法A(mm)54 寸法B(mm)40 寸法C(mm)16 寸法D(mm)23 寸法E(mm)25〜28 寸法F(mm)18 寸法G(mm)105 寸法H(mm)20 寸法I(mm)17.5 寸法J(mm)10.5 寸法K(mm)23.5 寸法L(mm)32 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨 用途空調冷熱、クリーンルーム、車両、機械など 製品質量(g)253 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受けかかり代調整 +3mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする