EL-115G-BT L 密閉用ハンドル(ローラータイプ) シブタニ 53256368

EL-115G-BT L 密閉用ハンドル(ローラータイプ) シブタニ 53256368
EL-115G-BT L 密閉用ハンドル(ローラータイプ) シブタニ 53256368
EL-115G-BT L 密閉用ハンドル(ローラータイプ) シブタニ 53256368

密閉用ハンドル(ローラータイプ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様ボタン有注文コード53256368品番EL-115G-BT L
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ローラーにより、軽い力で操作できます。納まりによって、ローラーの向きをお選びいただけます。EL-115G-BTは、簡易ロックボタン付きです。EL-115H-SPのスペーサーにて、内開きにも対応できます。左右勝手があります(インナーハンドル/受け/スペーサーは左右兼用型です)。性能 捩り強度試験規定値200N・cm合格。押引強度試験規定値300N合格。

用途
空調冷熱、クリーンルームなど
材質本体・受け:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ABS樹脂仕様ボタン有寸法(mm)図面通り品名本体仕上本体:焼付塗装,受け:パールクロームメッキ,キャップ:生地製品質量(g)484RoHS指令(10物質対応)対応ローラーハンドルと平行
注意
※EL-116はEL-115/115Gとセットでご使用いただける内部側ハンドルです。EL-115(G)-BT(ボタン付)には使用できませんのでご注意ください。ご使用の場合は内外連結用の角芯が別途必要です。六角孔ボルトの締め込みで操作性確認後、キャップをはめてください。ただし、ゆるみが懸念される場合は、ゆるみ止めをご使用ください。一度キャップをはめると外せません。ご注意ください。受け(EL-115H)とスペーサー(EL-115H-SP)は別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-03-23
用途: 防音室のハンドルとして。
三共塗建建設業・工事業

他のハンドルにくらべ価格が安く、取り付けも簡単でしっかり密閉出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする