密閉用ハンドル(ローラータイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ボタン無 注文コード53256386 品番EL-115G L
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別) アウトレット
¥2,9982,498
この商品は仕様など11種類から選べます 他の種類を見る

ローラーにより、軽い力で操作できます。納まりによって、ローラーの向きをお選びいただけます。EL-115G-BTは、簡易ロックボタン付きです。EL-115H-SPのスペーサーにて、内開きにも対応できます。左右勝手があります(インナーハンドル/受け/スペーサーは左右兼用型です)。性能 捩り強度試験規定値200N・cm合格。押引強度試験規定値300N合格。

材質本体・受け:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ABS樹脂 用途空調冷熱、クリーンルームなど 仕様ボタン無 寸法(mm)図面通り 品名本体 仕上本体:焼付塗装,受け:パールクロームメッキ,キャップ:生地 製品質量(g)475 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラーハンドルと平行
注意
※EL-116はEL-115/115Gとセットでご使用いただける内部側ハンドルです。EL-115(G)-BT(ボタン付)には使用できませんのでご注意ください。ご使用の場合は内外連結用の角芯が別途必要です。六角孔ボルトの締め込みで操作性確認後、キャップをはめてください。ただし、ゆるみが懸念される場合は、ゆるみ止めをご使用ください。一度キャップをはめると外せません。ご注意ください。受け(EL-115H)とスペーサー(EL-115H-SP)は別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-03-23
用途:
防音室のハンドルとして。
三共塗建 様 (建設業・工事業)

他のハンドルにくらべ価格が安く、取り付けも簡単でしっかり密閉出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする